VF3000 Series 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形

VF3000 Series 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 - SMC
リード線取出方法コンジットターミナル付切換方式2位置シングルボディサイズVF3000シリーズVF3000管接続口径1/8定格電圧(V)AC100 50/60Hz圧力標準タイプ(0.7MPa)ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Gブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路なしコイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69398826VF3130-1T1-01F
12,380
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする