タジマツール(TJMデザイン)
セフ工具差し ナイロン コーデュラ 2本差し
口元が型崩れしにくい型押仕様
ベルト補強で耐久アップ
背面部に樹脂プレートを組み込み、剛性力アップ
セフ取付収納物総重量:3.0 kg以下
用途
工具収納用
材質
ナイロンコーデュラ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×70×300
総質量(kg)
【セフ取付収納物】3.0以下
内容量
1個
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395771
SFKSNC-P2
¥
4,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください