曜日別特売

デジタルギャップキャリパ

デジタルギャップキャリパ - SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパ - SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパ - SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパ - SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパ - SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパ - SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパ - SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパ - SK(新潟精機)

スクライバタイプで、ワークへのケガキ作業にもお使いいただけます。
段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。

用途段差の測定に付属品PCケース、CR2032材質本体/ステンレス、ベース/ステンレス、スクライバ/ステンレス形状ベース:フラットタイプデジタル測定範囲(mm)(-13)-(+16)電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W78×H130×D18本体質量(g)160最小読取値(mm)0.01測定子(mm)スクライバ最大誤差(mm)許容:±0.05(EMPE)アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69398747GDG-F-SC
49,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする