曜日別特売

デジタルギャップキャリパ用ホルダ

デジタルギャップキャリパ用ホルダ - SK(新潟精機)

ギャップキャリパ用の交換スクライバホルダです。

用途ギャップキャリパ用の交換スクライバホルダに適合機種GDG-F-SC材質本体/ステンレス本体寸法(mm)W5×H23×D10本体質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69398765GDP-2H
4,200
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする