SK(新潟精機)
デジタルギャップキャリパ用スクライバ
ギャップキャリパ用の交換スクライバです。
用途
ギャップキャリパ用の交換スクライバに
適合機種
GDG-F-SC
材質
本体/ステンレス
本体寸法(mm)
W40×H29×D3
本体質量(g)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69398756
GDP-SC
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください