曜日別特売

WJ-C1シリーズ 単相100V級

WJ-C1シリーズ 単相100V級 - 日立産機システムWJ-C1シリーズ 単相100V級 - 日立産機システム

業務効率から環境貢献まで、充実の新機能でお客さまの現場をサポートします。
【グローバル対応】
さまざまな通信プロトコルや国際規格に適合。標準でModbus-RTU(RS485)通信対応
信頼の証明、国際規格への適合。環境配慮も安心のRoHS2指定にも対応しています
【業務効率向上をサポート】
作業者の負担を軽減する新機能「JOGダイヤル」でパラメータ設定がスムーズになりました
インバータ診断でメンテナンス時期をセルフチェック。生産ラインの停止を防ぎます
リプレースのしやすいサイズ設計。従来のWJ200シリーズと同一取付寸法です
選べる2つのモード「拡張モード(5桁)」と「基本モード(4桁)」。パラメータの変換・コピーも可能です
通常の電源入力のほか、便利な24V制御電源を搭載。取付作業の前にパソコン設定ソフトで準備できます
シミュレーション機能で試運転時間を短縮。アラーム時の上位装置の動作検証などがモータ無しで可能です
【コスト削減をサポート】
オプション基板不要の簡易ベクトル制御で速度のズレをリアルタイム補正
マルチPID機能で二つのループ制御をコントロール、システムコスト低減
新機能「トレース機能」で計測器を使用せず波形チェックが可能です
【設備の安全稼働をサポート】
安全安心の証、機能安全SIL3に標準対応
ラインの異変をデータで察知。安定稼働を支援する新機能「非定常診断」
32kHzまでのパルス速度を検出。広範囲な速度域の簡易位置決め制御
【環境にやさしいGXをサポート】
省エネに貢献するPMモータも共通コントローラで使用できる「IM/PM駆動機能」を搭載
環境対策への第一歩、リサイクル樹脂を採用

定格出力電圧(V)3相200~240冷却方式自然空冷 (FAN無)定格入力電圧(V)単相100 ~ 120(-15%/+10%)、50/60Hz ±5%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合モータ容量(kW)
定格出力電流(A)
概略質量(kg)
出力定格容量(kVA)
制動トルク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69399341C1-004MF20.4、HP:1/2基本:3.0、拡張:3.21.1(基本)200V:1.0、240V:1.2、(拡張)200V:1.1、240V:1.3回生制動:制動回路内蔵(放電抵抗別置)、接続可能な回生制動抵抗(Ω):100
106,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69399350C1-007MF20.75、HP:1基本:5、拡張:51.5(基本)200V:1.7、240V:2、(拡張)200V:1.7、240V:2回生制動:制動回路内蔵(放電抵抗別置)、接続可能な回生制動抵抗(Ω):50
124,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする