ペンチドライバ差し2段 ホック付

ペンチドライバ差し2段 ホック付 - MASTERTOOLペンチドライバ差し2段 ホック付 - MASTERTOOLペンチドライバ差し2段 ホック付 - MASTERTOOLペンチドライバ差し2段 ホック付 - MASTERTOOLペンチドライバ差し2段 ホック付 - MASTERTOOLペンチドライバ差し2段 ホック付 - MASTERTOOLペンチドライバ差し2段 ホック付 - MASTERTOOLペンチドライバ差し2段 ホック付 - MASTERTOOL

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズ。
傷が付きにくいハード樹脂を背面にする事で、工具を抜き差ししても傷が付きにくくスムーズに取り出せる。
ドライバーが下がってきにくい形状保持型ドライバ差しで、型崩れしにくい心材を使用しているので、カッターナイフ等でも使いやすい。
ベルトを通す部分にはホックがあり、ベルトを通す場合はホックを外すとスムーズにベルトを通すことができ、アタッチメントをつける場合はホックを止めることでホルダが上がることを止めることができる。
ワンポイントのタグ文字が赤色なので、男性でも女性でも扱いやすい。

用途ペンチドライバー差し2段。仕様ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面寸法(mm)270×50×140ブラック、タグ:ブラック/レッド質量(g)216タイプペンチドライバ差し2段シリーズ腰道具PRO生地1680デニール生地内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69395360MH-PD2
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする