オフセットビットホルダ

オフセットビットホルダ - MASTERTOOLオフセットビットホルダ - MASTERTOOLオフセットビットホルダ - MASTERTOOLオフセットビットホルダ - MASTERTOOLオフセットビットホルダ - MASTERTOOLオフセットビットホルダ - MASTERTOOLオフセットビットホルダ - MASTERTOOLオフセットビットホルダ - MASTERTOOL

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。
コンベックスホルダーに装着可能で、通常のフロートプレートだとデッドスペースになる部分にビットホルダーを追加することができる。
ビットホルダー部分を斜めにすることによって、コンベックスホルダーの解除ボタンを押しやすくなる。
工具差しや腰袋をベルトから下げることができ、道具が体に密着するのを軽減。
他社の工具差しや腰袋でも装着可能で、現在使用している工具差しや腰袋にも対応可能。
自分好みの色にすることができ、ハンギングプラケットをつけることで更にサイズ調整も可能。

用途コンベックスホルダーに装着でき、ビットホルダーも吊下げることができる。材質アルミ合金材・ステンレス材寸法(mm)76×35×80ブラック質量(g)67タイプオフセットビットホルダーシリーズ腰道具PRO対応アタッチメント:SE-AT-1(コンベックスホルダ装着用)、ビットホルダー:穴径5mm装着方法コンベックスホルダ耐荷重(g)800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69395579SE-AT-OB
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする