脱着式コンベックスホルダ用 スイングアタッチメント

脱着式コンベックスホルダ用 スイングアタッチメント - MASTERTOOL脱着式コンベックスホルダ用 スイングアタッチメント - MASTERTOOL脱着式コンベックスホルダ用 スイングアタッチメント - MASTERTOOL脱着式コンベックスホルダ用 スイングアタッチメント - MASTERTOOL脱着式コンベックスホルダ用 スイングアタッチメント - MASTERTOOL脱着式コンベックスホルダ用 スイングアタッチメント - MASTERTOOL脱着式コンベックスホルダ用 スイングアタッチメント - MASTERTOOL脱着式コンベックスホルダ用 スイングアタッチメント - MASTERTOOL

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。
接続部は円形となっているので工具差しをスイングすることができ、揺れることで更に密着軽減に。
コンベックスホルダーに装着可能で、通常のフロートプレートだとデッドスペースになる部分にビットホルダーを追加することができる。
脱着が多い工具差しに装着することで、コンベックスホルダが付いていたらいつでも装着することができる。
穴径が5mmなら他社のビットホルダーも装着可能。
接続部の材質はアルミ合金材・ステンレス材なので、摩耗にも強い。

用途コンベックスホルダーに装着でき、ビットホルダーや工具差しも吊下げることができる。材質アルミ合金材・ステンレス材寸法(mm)26×28×80ブラック質量(g)39タイプ脱着式コンベックスホルダ用(スイング)シリーズ腰道具PRO対応【ビットホルダー】穴径:5mm装着方法コンベックスホルダ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69395597SE-AT-SW
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする