MASTERTOOL
アタッチメント部品
MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。
オフセットビットホルダや脱着式コンベックスホルダ用アタッチメントの接続部交換用。
ドライバーのみで簡単に交換できる。
用途
オフセットビットホルダ(SE-AT-OB・SE-OB)や脱着式コンベックスホルダ用アタッチメント(SE-AT)の接続部交換用。
材質
アルミ合金材・ステンレス材
寸法(mm)
23×9×25
色
ブラック
質量(g)
25
タイプ
アタッチメント
シリーズ
腰道具PRO
対応
【本体品番】SE-AT-OB・SE-OB・SE-AT
耐荷重(g)
800
内容量
1個
注意
※取り付け時には必ずねじ止め剤、緩み止めを施してください。
※ねじ2は絶対に緩めないでください。
※部品の消耗やガタツキ等が見られた場合は使用しないでください。
※800g以上の吊り下げ物はしないでください。
※メス側の耐荷重以下で安全にご利用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395615
SE-AT-1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください