フロートプレート

フロートプレート - MASTERTOOLフロートプレート - MASTERTOOLフロートプレート - MASTERTOOLフロートプレート - MASTERTOOLフロートプレート - MASTERTOOLフロートプレート - MASTERTOOLフロートプレート - MASTERTOOLフロートプレート - MASTERTOOL

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。
工具差しや腰袋をベルトから下げることができ、道具が体に密着するのを軽減。
他社の工具差しや腰袋でも装着可能で、現在使用している工具差しや腰袋にも対応可能。
自分好みの色にすることができ、ハンギングプラケットをつけることで更にサイズ調整も可能。

用途工具差しや腰袋をベルトから吊下げることができる。材質アルミ合金材・ステンレス材シリーズ腰道具PRO対応アタッチメント:MFR(フライプレート)内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
ベルト通し幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69395500MFL-S90×20×80、落下防止穴:5×2ブラック48S57
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
69395509MFL-M90×20×80、落下防止穴:5×2ブラック51M52
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
69395518MFL-L90×20×80、落下防止穴:5×2ブラック54L52
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
69395527MFL-LL111×20×80、落下防止穴:5×2ブラック70LL52・55
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
69395536MFL-S-RE90×20×80、落下防止穴:5×2アルマイトレッド48S57
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
69395545MFL-M-RE90×20×80、落下防止穴:5×2アルマイトレッド51M52
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
69395561MFL-L-RE90×20×80、落下防止穴:5×2アルマイトレッド54L52
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする