ハンギングブラケット

ハンギングブラケット - MASTERTOOLハンギングブラケット - MASTERTOOLハンギングブラケット - MASTERTOOLハンギングブラケット - MASTERTOOLハンギングブラケット - MASTERTOOLハンギングブラケット - MASTERTOOLハンギングブラケット - MASTERTOOLハンギングブラケット - MASTERTOOL

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。
全4種類のハンギングプラケット。工具差しを自分好みのポジションに変えて作業をすることができる。
他社の工具差しや腰袋でも装着可能で、現在使用している工具差しや腰袋の長さ調節にも対応可能。
ハンギングプラケットは半分に分かれるので、違う色同士を組み合わせることもでき、より自分好みにカスタマイズできる。

用途工具差しや腰袋をお好みの高さに調整することができる。材質アルミ合金材・ステンレス材シリーズ腰道具PRO内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69395421M2R34×16×82ブラック382連セット
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
69395430M3R52×16×82ブラック583連セット
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
69395439M4R-A72×16×82ブラック784連セットA
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
69395448M4R-B72×16×82ブラック804連セットB
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
69395457M2R-RE34×16×82アルマイトレッド382連セット
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
69395466M3R-RE52×16×82アルマイトレッド583連セット
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
69395475M4R-A-RE72×16×82アルマイトレッド784連セットA
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
69395491M4R-B-RE72×16×82アルマイトレッド804連セットB
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする