VA線ストリッパ専用ホルダ

VA線ストリッパ専用ホルダ - MASTERTOOLVA線ストリッパ専用ホルダ - MASTERTOOLVA線ストリッパ専用ホルダ - MASTERTOOLVA線ストリッパ専用ホルダ - MASTERTOOLVA線ストリッパ専用ホルダ - MASTERTOOLVA線ストリッパ専用ホルダ - MASTERTOOLVA線ストリッパ専用ホルダ - MASTERTOOLVA線ストリッパ専用ホルダ - MASTERTOOL

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズ。
計算しつくされてたグリップの出しシロで、VA線ストリッパが最高に使いやすくなるホルダ。
外側のホルダは取外し可能なので、ストリップ後の外皮を入れておき、作業後にホルダの中身だけを捨てることが出来る。
ベルトを通す部分にはホックがあり、ベルトを通す場合はホックを外すとスムーズにベルトを通すことができ、アタッチメントをつける場合はホックを止めることでホルダが上がることを止めることができる。
ワンポイントのタグ文字が金色なので、男性でも女性でも扱いやすい。

用途VA線ストリッパ専用ホルダ。仕様落下防止ホックテープ・脱着可能・アタッチメント標準装備寸法(mm)160×110×125ブラック、タグ:ブラック/ゴールド質量(g)142タイプVA線ストリッパ専用ホルダシリーズ腰道具PRO生地1680デニール生地内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69395405MH-MVBG
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする