フライプレート

フライプレート - MASTERTOOLフライプレート - MASTERTOOLフライプレート - MASTERTOOLフライプレート - MASTERTOOLフライプレート - MASTERTOOLフライプレート - MASTERTOOLフライプレート - MASTERTOOLフライプレート - MASTERTOOL

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。
フロートプレートとフライプレートを組み合わせる事で腰道具をより浮かせる事が出来る。
ハンギングプラケットがズボンに擦れることがなくなるので、汗の群れを軽減しズボンのスレも軽減。
工具の抜き差しがよりやりやすくなる。

用途フロートプレートに装着してハンギングプラケットを浮かせることができる。セット内容本体・スプリングワッシャ×2・ねじ×2材質アルミ合金材・ステンレス材寸法(mm)45×10×25ブラック質量(g)12タイプフライプレートシリーズ腰道具PRO対応【本体品番】MFL-S・MFL-M・MFL-L・MFL-LL・MFL-S-RE・MFL-M-RE・MFL-L-RE・MFL-OB内容量1個
注意
※必ずスプリングワッシャを組み込んでください。
※スプリングワッシャを入れないとねじの緩み止め効果がありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69395606MFR
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする