アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ テフロン被覆タイプ

アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ テフロン被覆タイプ - 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ テフロン被覆タイプ - 東和制電工業(TOWA)

作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要

保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズJIS5K65A(SUS304)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69399980TSG-A8FA-025-JIS5K65A(SUS304)-L-250-AC100/220V250AC100/220
291,000
289,800
318,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
69399989TSG-A8FA-015-JIS5K65A(SUS304)-L-150-AC100/220V150AC100/220V
332,000
329,800
362,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする