アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ

アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ - 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ - 東和制電工業(TOWA)

作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要

保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
電源(V)
取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69400050TSG-A1SA-025-R1-L-250-AC100/200V250AC100/200VR1
145,000
139,800
153,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
69400059TSG-A2SA-025-R3/4-L-250-AC100/200V250AC100/200VR3/4
145,000
139,800
153,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
69400068TSG-A1SA-015-R1-L-150-AC100/220V150AC100/220VR1
149,000
139,800
153,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
69400077TSG-A4SA-025-JIS5K65A(アルミ)-L-250-AC100/200V250AC100/200VJIS5K65A(アルミ)
154,000
149,800
164,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
69400086TSG-A1SA-030-R1-L-300-AC100/200V300AC100/200VR1
157,000
149,800
164,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
69400095TSG-A2SA-030-R3/4-L-300-AC100/200V300AC100/200VR3/4
157,000
149,800
164,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
69400111TSG-A3SA-025-スライドネジR1-L-250-AC100/200V250AC100/200VスライドネジR1
166,000
159,800
175,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
69400120TSG-A4SA-030-JIS5K65A(アルミ)-L-300-AC100/200V300AC100/200VJIS5K65A(アルミ)
166,000
159,800
175,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
69400129TSG-A3SA-030-スライドネジR1-L-300-AC100/200V300AC100/200VスライドネジR1
178,000
169,800
186,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
69400138TSG-A1SA-050-R1-L-500-AC100/200V500AC100/200VR1
180,000
179,800
197,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
69400147TSG-A2SA-050-R3/4-L-500-AC100/200V500AC100/200VR3/4
180,000
179,800
197,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
69400156TSG-A4SA-050-JIS5K65A(アルミ)-L-500-AC100/200V500AC100/200VJIS5K65A(アルミ)
189,000
179,800
197,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする