東和制電工業(TOWA)
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ ワイヤータイプ
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
電源(V)
AC100/200V
保護構造
ケース部;IP65相当
出力
リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)
材質(ケース)
アルミダイカストADC12
タイマ機能
オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)
使用周囲温度(℃)
-10~+60
消費電力(VA)
4
動作表示
LED(赤、黄、緑)
取付サイズ
R1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69400016
TSG-A1WA-100-R1-L-1000-AC100/200V
1000
¥
144,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
69400025
TSG-A1WA-150-R1-L-1500-AC100/200V
1500
¥
144,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
69400041
TSG-A1WA-200-R1-L-2000-AC100/200V
2000
¥
144,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください