東和制電工業(TOWA)
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ フラットタイプ(耐荷重用)
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
寸法(mm)
55
電源(V)
AC100/200V
保護構造
ケース部;IP65相当
出力
リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)
材質(ケース)
アルミダイカストADC12
タイマ機能
オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)
使用周囲温度(℃)
-10~+60
消費電力(VA)
4
動作表示
LED(赤、黄、緑)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69399998
TSG-A4XA-JIS5K65A(アルミ)-L-55-AC100/200V
JIS5K65A(アルミ)
¥
173,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
69400007
TSG-A8XA-JIS5K50A(アルミ)-L-55-AC100/200V
JIS5K50A(アルミ)
¥
173,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください