東和制電工業(TOWA)
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造
ケース部;IP65相当
出力
リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)
材質(ケース)
アルミダイカストADC12
タイマ機能
オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)
使用周囲温度(℃)
-10~+60
消費電力(VA)
4
動作表示
LED(赤、黄、緑)
取付サイズ
R1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69400165
TSG-B1SA-025-R1-L-250-AC100/200V
250
AC100/200V
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
69400181
TSG-B1SA-015-R1-L-150-AC100/200V
150
AC100/200V
¥
219,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
69400190
TSG-B1SA-030-R1-L-300-AC100/200V
300
AC100/200V
¥
219,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
69400199
TSG-B1SA-050-R1-L-500-AC100/200V
500
AC100/200
¥
219,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください