曜日別特売

墜落制止用器具 プロミネストレッチ 女性専用フルハーネス

墜落制止用器具 プロミネストレッチ 女性専用フルハーネス - KH(基陽)墜落制止用器具 プロミネストレッチ 女性専用フルハーネス - KH(基陽)墜落制止用器具 プロミネストレッチ 女性専用フルハーネス - KH(基陽)墜落制止用器具 プロミネストレッチ 女性専用フルハーネス - KH(基陽)墜落制止用器具 プロミネストレッチ 女性専用フルハーネス - KH(基陽)墜落制止用器具 プロミネストレッチ 女性専用フルハーネス - KH(基陽)墜落制止用器具 プロミネストレッチ 女性専用フルハーネス - KH(基陽)墜落制止用器具 プロミネストレッチ 女性専用フルハーネス - KH(基陽)

国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録(NETIS登録番号:SK-250002-A)
軽量化に徹底的にこだわり、重力を感じさせないほど軽いフルハーネスです。
従来の女性専用ハーネス「プロミネ」の機能に加え、突っ張りがちな腿ベルトにストレッチ機能を盛り込むことで、さらに動きやすい構造にしました。
水平型脚ベルトなので、Yラインが気になるという方におすすめです。
柔らかく光沢のある滑らかな手触りと強度・しなやかさを兼ね備えた、独自開発のソフトフィット生地を使用しています。
フィットリングとスリムブリッジを搭載し、体に沿ってぴったりフィットするので着心地抜群です。
色は3色展開です。

用途高所作業時の墜落防止用。質量(g)680ベルト幅(mm)40サイズ(cm)150~175対象バックル胸部:ワンタッチ 脚部:知恵の輪バックル最大使用質量(kg)100背タイプX型脚部構造水平型胴ベルト無しランヤード無し内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69398720FXPSBTRMターコイズ/ブラック
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
69398729FXPSBSRMブラック/シルバー
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
69398738FXPSPSRMパープル/シルバー
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする