曜日別特売

ミニキッチン (ハーフタイプ)

ミニキッチン (ハーフタイプ) - クリナップミニキッチン (ハーフタイプ) - クリナップミニキッチン (ハーフタイプ) - クリナップ

ワンルームやオフィスに、コンパクトな機能性。
キッチンの機能を最小スペースにまとめ、シンプルなデザインで仕上げました。
ワンルームマンションやオフィスの給湯室など、限られたスペースに適しています。

用途ミニキッチン高さ(mm)875奥行(mm)500内容量1セット
注意
※本商品は受注生産品となります。注文後のキャンセル・返品はお受けできかねますので予めご了承ください。
※レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上話すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。(詳しくは、管轄の消防署へご確認ください。)
※排気トラップ(アダプター付き)以後の部品は、別途ご用意ください。(排水管、可動フタ)
※排水用ジャバラホースをご使用の場合は、JHS-Bを別途ご発注ください。
※水栓金具は下台の価格に含まれております。(下台同梱)水栓金具の一次配管側との接続部材は別途ご用意ください。
※換気扇は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。
全54種類を絞り込む
タイプ
間口(mm)
シンク位置
54種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
タイプ
間口(mm)
シンク位置
水栓タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69398178LK090KAR + ZZCH11C-M + LK090SBSR下台、スペーサー、IHヒーター(100V)IHヒーター(100V)9002ハンドル水栓
185,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398187LK090KAL + ZZCH11C-M + LK090SBSL下台、スペーサー、IHヒーター(100V)IHヒーター(100V)9002ハンドル水栓
185,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398196LK090KBR + ZZCH11C-M + LK090SBSR下台、スペーサー、IHヒーター(100V)IHヒーター(100V)900シングルレバー水栓(一般地)
205,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398205LK090KBL + ZZCH11C-M + LK090SBSL下台、スペーサー、IHヒーター(100V)IHヒーター(100V)900シングルレバー水栓(一般地)
205,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398221LK090KCR + ZZCH11C-M + LK090SBSR下台、スペーサー、IHヒーター(100V)IHヒーター(100V)900シングルレバー水栓(寒冷地)
205,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398230LK090KCL + ZZCH11C-M + LK090SBSL下台、スペーサー、IHヒーター(100V)IHヒーター(100V)900シングルレバー水栓(寒冷地)
205,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398239LK090TAR + ZZCH12C-M + LK090SBSR下台、スペーサー、IHヒーター(200V)IHヒーター(200V)9002ハンドル水栓
218,500
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398248LK090TAL + ZZCH12C-M + LK090SBSL下台、スペーサー、IHヒーター(200V)IHヒーター(200V)9002ハンドル水栓
218,500
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398257LK090TBR + ZZCH12C-M + LK090SBSR下台、スペーサー、IHヒーター(200V)IHヒーター(200V)900シングルレバー水栓(一般地)
231,000
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398266LK090TBL + ZZCH12C-M + LK090SBSL下台、スペーサー、IHヒーター(200V)IHヒーター(200V)900シングルレバー水栓(一般地)
231,000
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398275LK090TCR + ZZCH12C-M + LK090SBSR下台、スペーサー、IHヒーター(200V)IHヒーター(200V)900シングルレバー水栓(寒冷地)
231,000
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398291LK090TCL + ZZCH12C-M + LK090SBSL下台、スペーサー、IHヒーター(200V)IHヒーター(200V)900シングルレバー水栓(寒冷地)
231,000
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398300LK090NAR + LK090SBSR下台、スペーサーコンロなし9002ハンドル水栓
140,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398309LK090NAL + LK090SBSL下台、スペーサーコンロなし9002ハンドル水栓
140,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398318LK090NBR + LK090SBSR下台、スペーサーコンロなし900シングルレバー水栓(一般地)
160,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398327LK090NBL + LK090SBSL下台、スペーサーコンロなし900シングルレバー水栓(一般地)
160,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398336LK090NCR + LK090SBSR下台、スペーサーコンロなし900シングルレバー水栓(寒冷地)
160,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398345LK090NCL + LK090SBSL下台、スペーサーコンロなし900シングルレバー水栓(寒冷地)
160,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398361LK105KAR + ZZCH11C-M + LK105SBSR下台、スペーサー、IHヒーター(100V)IHヒーター(100V)10502ハンドル水栓
195,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398370LK105KAL + ZZCH11C-M + LK105SBSL下台、スペーサー、IHヒーター(100V)IHヒーター(100V)10502ハンドル水栓
195,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398379LK105KBR + ZZCH11C-M + LK105SBSR下台、スペーサー、IHヒーター(100V)IHヒーター(100V)1050シングルレバー水栓(一般地)
214,500
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398388LK105KBL + ZZCH11C-M + LK105SBSL下台、スペーサー、IHヒーター(100V)IHヒーター(100V)1050シングルレバー水栓(一般地)
214,500
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398397LK105KCR + ZZCH11C-M + LK105SBSR下台、スペーサー、IHヒーター(100V)IHヒーター(100V)1050シングルレバー水栓(寒冷地)
214,500
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398406LK105KCL + ZZCH11C-M + LK105SBSL下台、スペーサー、IHヒーター(100V)IHヒーター(100V)1050シングルレバー水栓(寒冷地)
214,500
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398415LK105TAR + ZZCH12C-M + LK105SBSR下台、スペーサー、IHヒーター(200V)IHヒーター(200V)10502ハンドル水栓
228,000
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398431LK105TAL + ZZCH12C-M + LK105SBSL下台、スペーサー、IHヒーター(200V)IHヒーター(200V)10502ハンドル水栓
228,000
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398440LK105TBR + ZZCH12C-M + LK105SBSR下台、スペーサー、IHヒーター(200V)IHヒーター(200V)1050シングルレバー水栓(一般地)
247,500
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398449LK105TBL + ZZCH12C-M + LK105SBSL下台、スペーサー、IHヒーター(200V)IHヒーター(200V)1050シングルレバー水栓(一般地)
247,500
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398458LK105TCR + ZZCH12C-M + LK105SBSR下台、スペーサー、IHヒーター(200V)IHヒーター(200V)1050シングルレバー水栓(寒冷地)
247,500
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398467LK105TCL + ZZCH12C-M + LK105SBSL下台、スペーサー、IHヒーター(200V)IHヒーター(200V)1050シングルレバー水栓(寒冷地)
247,500
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398476LK105NAR + LK105SBSR下台、スペーサーコンロなし10502ハンドル水栓
150,000
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398485LK105NAL+ LK105SBSL下台、スペーサーコンロなし10502ハンドル水栓
150,000
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398501LK105NBR + LK105SBSR下台、スペーサーコンロなし1050シングルレバー水栓(一般地)
169,500
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398510LK105NBL+ LK105SBSL下台、スペーサーコンロなし1050シングルレバー水栓(一般地)
169,500
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398519LK105NCR + LK105SBSR下台、スペーサーコンロなし1050シングルレバー水栓(寒冷地)
169,500
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398528LK105NCL+ LK105SBSL下台、スペーサーコンロなし1050シングルレバー水栓(寒冷地)
169,500
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398537LK120KAR + ZZCH11C-M + LK120SBSR下台、スペーサー、IHヒーター(100V)IHヒーター(100V)12002ハンドル水栓
202,500
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398546LK120KAL + ZZCH11C-M + LK120SBSL下台、スペーサー、IHヒーター(100V)IHヒーター(100V)12002ハンドル水栓
202,500
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398555LK120KBR + ZZCH11C-M + LK120SBSR下台、スペーサー、IHヒーター(100V)IHヒーター(100V)1200シングルレバー水栓(一般地)
222,000
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398571LK120KBL + ZZCH11C-M + LK120SBSL下台、スペーサー、IHヒーター(100V)IHヒーター(100V)1200シングルレバー水栓(一般地)
222,000
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398580LK120KCR + ZZCH11C-M + LK120SBSR下台、スペーサー、IHヒーター(100V)IHヒーター(100V)1200シングルレバー水栓(寒冷地)
222,000
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398589LK120KCL + ZZCH11C-M + LK120SBSL下台、スペーサー、IHヒーター(100V)IHヒーター(100V)1200シングルレバー水栓(寒冷地)
222,000
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398598LK120TAR + ZZCH12C-M + LK120SBSR下台、スペーサー、IHヒーター(200V)IHヒーター(200V)12002ハンドル水栓
235,500
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398607LK120TAL + ZZCH12C-M + LK120SBSL下台、スペーサー、IHヒーター(200V)IHヒーター(200V)12002ハンドル水栓
235,500
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398616LK120TBR + ZZCH12C-M + LK120SBSR下台、スペーサー、IHヒーター(200V)IHヒーター(200V)1200シングルレバー水栓(一般地)
255,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398625LK120TBL + ZZCH12C-M + LK120SBSL下台、スペーサー、IHヒーター(200V)IHヒーター(200V)1200シングルレバー水栓(一般地)
255,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398641LK120TCR + ZZCH12C-M + LK120SBSR下台、スペーサー、IHヒーター(200V)IHヒーター(200V)1200シングルレバー水栓(寒冷地)
255,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398650LK120TCL + ZZCH12C-M + LK120SBSL下台、スペーサー、IHヒーター(200V)IHヒーター(200V)1200シングルレバー水栓(寒冷地)
255,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398659LK120NAR + LK120SBSR下台、スペーサーコンロなし12002ハンドル水栓
157,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69398668LK120NAL + LK120SBSL下台、スペーサーコンロなし12002ハンドル水栓
157,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする