色【スイッチ】グレー、シルバー、シルバー加工【はつ油】フード本体、整流板、オイルパネル、スリットフィルター消費電力(W)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)100/120 (中)64/68 (弱)28/28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×650×35高さ調節【フード】600~900mm騒音値(dB)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)47/46 (中)39/36 (弱)23/21風量(m3/h)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)510/490 (中)365/320 (弱)175/155内容量1台