GOJO
ADX用700mLカートリッジ マイルドフォームHウォッシュ
保湿成分を配合、手肌にやさしいハンドソープです。
無香料、無着色です。
トラスコ品番
819-3533
適合機種
8780・8788
材質
全成分:水、ラウレス硫酸Na、コカミドロピルペタイン、ココアンホジ酢酸2Na、PG、クエン酸、ラウリン酸PEG-80ソルビタン、ポリクオタニウム-10、メチルクロロイソチアゾリノン・メチルイソチアゾリノン液
幅(mm)
89
容量(mL)
700
高さ(mm)
222
奥行(mm)
76
香り
無香料
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(1.02MB)
(0.37MB)
注意
※湿疹、皮膚炎(かぶれ、ただれ)等の皮膚障害がある場合は、悪化させるおそれがありますので使用しないでください。
※かぶれたり、刺激を感じた場合は、使用を中止し、皮膚科専門医にご相談ください。
※目に入らないように注意し、入った場合はこすらず、すぐに流水で洗い流してください。
※乳幼児の手の届かないところに置いてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69396455
8711
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください