曜日別特売

ポコポコシャギーラグ メルア 約180×240cm グレー

ポコポコシャギーラグ メルア 約180×240cm グレー - 萩原ポコポコシャギーラグ メルア 約180×240cm グレー - 萩原ポコポコシャギーラグ メルア 約180×240cm グレー - 萩原ポコポコシャギーラグ メルア 約180×240cm グレー - 萩原ポコポコシャギーラグ メルア 約180×240cm グレー - 萩原ポコポコシャギーラグ メルア 約180×240cm グレー - 萩原ポコポコシャギーラグ メルア 約180×240cm グレー - 萩原ポコポコシャギーラグ メルア 約180×240cm グレー - 萩原

ポコポコかわいい、きらめくシャギーラグ

用途表面をなめらかな凹凸にカットし、独特なポコポコ感を表現。目付量約1100g/m2のしっかりとした密度でボリューム感たっぷりの贅沢な一枚に。光沢のある糸は光の当たり方によって様々な表情をみせてくれます。また、ホルムアルデヒドの試験を乳幼児の基準でクリアしているため、小さなお子さまやペットの居るご家庭でも安心です。裏面にはラグのずれを防止する滑り止め加工付き。ホットカーペットや床暖房の上に敷いてもお使いいただけます。厚さ(mm)10グレー対応ホットカーペット寸法(cm)180×240機能-滑り止め効果あり洗濯方法手洗いOK組成表面:ポリエステル100% 、 裏面:不織布 滑りにくい加工内容量1個
注意
-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69399709270619912
17,264
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする