曜日別特売

廊下敷きプリントマット ナタリア 約80×240cm グリーン

廊下敷きプリントマット ナタリア 約80×240cm グリーン - 萩原廊下敷きプリントマット ナタリア 約80×240cm グリーン - 萩原廊下敷きプリントマット ナタリア 約80×240cm グリーン - 萩原廊下敷きプリントマット ナタリア 約80×240cm グリーン - 萩原廊下敷きプリントマット ナタリア 約80×240cm グリーン - 萩原廊下敷きプリントマット ナタリア 約80×240cm グリーン - 萩原廊下敷きプリントマット ナタリア 約80×240cm グリーン - 萩原廊下敷きプリントマット ナタリア 約80×240cm グリーン - 萩原

廊下の冷え防止や防音対策にもなる廊下敷きカーペット。

用途へたりにくく長く使える丈夫なナイロン素材で、汚れが気になってきたら手洗いもOK。裏には滑り止め加工が施されているため、お子様やペットと暮らすご家庭でも安心です。廊下以外にも、キッチンやベットサイドのマットとしてもお使いいただけます。厚さ(mm)3.5グリーン対応ホットカーペット寸法(cm)80×240機能-パイル長(mm)3.5素材【表面】ナイロン100%【裏面】不織布 (滑りにくい加工)滑り止め効果あり洗濯方法手洗いOK内容量1個
注意
-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69399885350126312
5,445
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする