曜日別特売

スーパー整地レーキ 作業幅70cm

スーパー整地レーキ 作業幅70cm - 宮丸

特徴1:耕うんしながら整地・均平作業を行うのできれいな仕上りになります
特徴2:うねくずし作業も楽に行えます
特徴3:田んぼや畑の隅のトラクターが寄せた土の均平作業
ドリームパワー耕運機ERC-98DQにも取り付け可能
畑の均平・整地作業ができる
畝崩し作業ができる
取り付けが簡単
作業幅70cm

用途田、畑の整地、均平作業などに。整地レーキ 家庭菜園向アタッチメント 車軸管理機用アタッチメント質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×33×11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69395710-
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする