シリコン製ケーブルバンド 10本セット 結束バンド ソフトタッチ ケーブル 配線 コード 収納バンド

シリコン製ケーブルバンド 10本セット 結束バンド ソフトタッチ ケーブル 配線 コード 収納バンド - メディアカバーマーケットシリコン製ケーブルバンド 10本セット 結束バンド ソフトタッチ ケーブル 配線 コード 収納バンド - メディアカバーマーケットシリコン製ケーブルバンド 10本セット 結束バンド ソフトタッチ ケーブル 配線 コード 収納バンド - メディアカバーマーケットシリコン製ケーブルバンド 10本セット 結束バンド ソフトタッチ ケーブル 配線 コード 収納バンド - メディアカバーマーケットシリコン製ケーブルバンド 10本セット 結束バンド ソフトタッチ ケーブル 配線 コード 収納バンド - メディアカバーマーケット

オフィス・工場・作業現場など、さまざまな業務環境に最適なシリコン製ケーブルバンド10本セットです。
柔軟性と耐久性に優れたシリコン素材を採用し、繰り返し使用が可能なため経済的です。
PCや周辺機器の配線をすっきりとまとめることで、作業効率の向上や安全対策にも貢献します。
汚れが付着した際も水洗いによる清掃が可能で、衛生的な管理が行えます。
汎用性の高いサイズ設計で、さまざまな業務空間に自然に調和します。

用途
・オフィスのデスク周り配線整理
・工場や作業現場でのケーブル・ホース類のまとめ
・PCや周辺機器のケーブルマネジメント
・イベント会場や展示ブースでの配線固定
セット内容1セット(各2本、計10本)材質シリコン寸法(mm)約130×12ブラック、オフホワイト、ダークグレー、グレーブルー、ネイビーブルー質量(g)約37(1パック)内容量1セット(10本)
注意
※お客様のご利用環境により、色味が若干異なる場合があります。
※メーカー都合により、細部のデザインや素材等が予告なく変更される場合があります。
※サイズ表記は実寸を記載しておりますが、製造工程上、若干の誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69394127chordband_013_10-colmc300
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする