オシロスコープ マルチメーター ファンクションジェネレーター FDS1102 (100MHz、2CH)

オシロスコープ マルチメーター ファンクションジェネレーター FDS1102 (100MHz、2CH) - OWONオシロスコープ マルチメーター ファンクションジェネレーター FDS1102 (100MHz、2CH) - OWONオシロスコープ マルチメーター ファンクションジェネレーター FDS1102 (100MHz、2CH) - OWONオシロスコープ マルチメーター ファンクションジェネレーター FDS1102 (100MHz、2CH) - OWONオシロスコープ マルチメーター ファンクションジェネレーター FDS1102 (100MHz、2CH) - OWONオシロスコープ マルチメーター ファンクションジェネレーター FDS1102 (100MHz、2CH) - OWONオシロスコープ マルチメーター ファンクションジェネレーター FDS1102 (100MHz、2CH) - OWONオシロスコープ マルチメーター ファンクションジェネレーター FDS1102 (100MHz、2CH) - OWON

【4 in 1多機能オシロスコープ】オシロスコープ、ファンクションジェネレータ、直流電源、デジタルマルチメータを1台に統合。信号観測・発生・測定を1台で完結し、研究開発・教育・修理用途に最適な多機能計測システムです。
【高性能計測&周波数応答解析(FRA)対応】100MHz帯域、1GSa/sサンプリング対応。FFT・FRA機能を搭載し、フィルタ特性やアンプ周波数応答の解析を高精度で実現。多彩なトリガタイプで複雑な信号も確実に捉えます。
【直感操作×Androidシステム】Android OSを採用し、アプリ操作や外部接続がスムーズ。マウス・キーボード・HDMIモニタ対応で操作性を大幅に向上。教育・実験環境にも最適です。
【豊富なインターフェースと拡張性】USBホスト×4、USBデバイス、LAN、HDMIを装備。カメラ・マイク・スピーカー・ヘッドフォンにも対応し、音声解析や教育利用など応用範囲が広がります。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様分解能(bit):8チャンネル数2周波数帯域(MHz)100ディスプレイ10.4インチLCDRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ50M内容量1台
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69397451FDS1102
270,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする