ポータブル電源 リン酸鉄 パススルー充電対応 純正弦波

ポータブル電源 リン酸鉄 パススルー充電対応 純正弦波 - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)ポータブル電源 リン酸鉄 パススルー充電対応 純正弦波 - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)ポータブル電源 リン酸鉄 パススルー充電対応 純正弦波 - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)ポータブル電源 リン酸鉄 パススルー充電対応 純正弦波 - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)ポータブル電源 リン酸鉄 パススルー充電対応 純正弦波 - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)ポータブル電源 リン酸鉄 パススルー充電対応 純正弦波 - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)ポータブル電源 リン酸鉄 パススルー充電対応 純正弦波 - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)ポータブル電源 リン酸鉄 パススルー充電対応 純正弦波 - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)

BigBlueポータブル電源CellPowa100
コンパクトサイズで初めてのポータブル電源に最適
LEDライト付きで災害時にも活躍
LEDライト:強点灯・中点灯・弱点灯・SOSモードの4段階
液晶ディスプレイ搭載で使用状況が一目瞭然
パススルー対応(充電しながら給電が可能)
バッテリーマネジメントシステム(BMS):過負荷保護、過熱保護、過放電保護、過充電保護、過電流保護、短絡保護
純正弦波
急速充電65W/ポート×3 (出力対応)
ソーラーパネル対応
最大5台同時充電可能(AC電源×1、USB-A×1、USB-C×3)
電池種類:リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)
電池容量:102.4Wh(32,000mAh/3.2V) 機内への持ち込みも可能
充電時間:付属品使用時、約1.8時間で満充電

用途アウトドアや外出時の電源として。ポタ電 コンパクト 軽量 急速充電 家庭用 アウトドア用 防災 車中泊 機内持ち込み可能付属品ポータブル電源本体、ACアダプター(PD65W)、USB-C to USB-Cケーブル(PD65W対応)、取扱説明書、保証カード材質ABS、PC質量(kg)1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×8.5×15.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69399587CP100
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする