曜日別特売

セラミックファンヒーター タイマー付き

セラミックファンヒーター タイマー付き - Panasonic(パナソニック)セラミックファンヒーター タイマー付き - Panasonic(パナソニック)セラミックファンヒーター タイマー付き - Panasonic(パナソニック)セラミックファンヒーター タイマー付き - Panasonic(パナソニック)セラミックファンヒーター タイマー付き - Panasonic(パナソニック)

家の寒い場所でも、ここちよく過ごしたいから。
つまみを回すと、すぐにスポットをあたためる。
洗面所やトイレなど、水回りもおまかせ。
シンプルでコンパクトなフォルムは、
さまざまな生活空間に収まりやすく。
幅広い場所で手軽に使える、
防滴仕様のコンパクトなファンヒーターです。

その他転倒OFFスイッチあり質量(kg)2.6消費電力(W)【強】1150(50Hz)/1100(60Hz)【弱】640(50Hz)/615(60Hz)スイッチ切換スイッチ:強/弱/切幅(cm)25.5定格消費電力(W)50Hz:1150 / 60Hz:1100電源コード180cm高さ(cm)31.5(ツマミ含む)タイマー切(~5時間後)奥行き(cm)13.11時間あたりの電気代目安(円)【強】約35.7円 / 【弱】約19.8円 (室温15℃・50Hz時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69392621DS-FAS1200-W
オープン
11,998
13,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする