BRIDGESTONE(ブリヂストン)
コネクター用保温材(エルボ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)
材質
架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
保温材:10
ねじ
G1/2
寸法X(mm)
107
寸法Z(mm)
52
寸法Y(mm)
107
適合コネクタ
NCE25J
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69392106
HNCE25N
¥
9,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください