Griplus
防風フィットグリップグローブ
ストレッチ素材を採用しているので伸縮性に優れいています。掌にはスベリ止め効果の高いシリコーンゴムを採用しているのでグリップ力があります。裏生地フリースを使用しているので保温性が優れています。
用途
防寒作業全般・運転操作作業・荷役作業・軽作業
材質
手のひら・指股・手首:ポリエステル・ポリウレタン、手の甲:ポリエステル・ポリウレタン、滑り止め:合成ゴム
色
サンドベージュ
機能
伸縮性、スベリ止め、保温性
内容量
1双
注意
※体質によってかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがありますので、異常を感じたら使用をやめてください。
※薬品(酸・アルカリ)や溶剤(シンナー・ベンジン等)は浸透しますので使用しないでください。また、油や水が付着すると滑りやすくなりますので十分注意してください。
※電気に対しては絶緑性はありませんので注意してください。
※回転体をともなう作業には巻き込まれるおそれがありますので、使用しないでください。
※やけどをするおそれがありますので、火気・高温のものには触れないでください。また変形・変質することがありますので、火に近づけないでください。
※刃物や尖ったものに直接触れると、手を傷つける危険がありますので注意してください。
※商品の性質上、摩擦により手袋表面が削れることがああり、粉が衣服などに付着することがあります。付着した場合は、はたいて落としてください。
※洗濯は塩素系の漂白剤を避けて水洗いし、陰干ししてください。お湯につけると収縮することがあります。
※汗・雨等の水分で色落ちのおそれがありますので、衣服などと一緒に収納せず別々に収納してください。また、手に付着した場合は石鹸などで洗い落としてください。濡れた場合は、タオルや紙等で水分を十分にとってから陰干ししてください。また陰干しの際には、指部分などのしわを伸ばして形を整えてから干してください。
※アイロンは使用しないでください。
※温度・湿度の低いところに保管してください。使用状況や保温状態により、耐用年数は異なります。
※発汗や急激な温度変化などの状況下においては、手袋内部が結露し、ムレや濡れを感じることがありますが、雨漏りではありません。
※雨・雪や汗などで内側部分が濡れた場合、乾きにくい場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69392045
AWG-106
M
23.5
8.4
20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
69392061
AWG-106
L
24.5
8.6
21
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
69392070
AWG-106
LL
25.5
8.8
22
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください