センコー
ニューコーディネートシートカバー 【暖房・洗浄便座用】
程よい厚みで、便座の冷え対策におすすめ。カラーバリエーションも豊富にございます。
材質
表糸:アクリル、芯糸:ナイロン・ポリウレタン
適合サイズ
暖房・洗浄便座用
内容量
1枚
注意
※便座や色等の種類が多くなりますので、ご注文時にお間違えのないようご確認をお願い致します。(
※返品・交換不可
※)
※伸縮性のある生地を使用しているため、サイズにばらつきがありますが、便座への取り付けに問題はありません。
※製品の特性上、同じ色番のカバーでも糸の染色ロットごとに若干の色味の差が生じますことを予めご了承下さい。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69392456
48248
ホワイト系
001
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392465
48249
グレー系
002
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392481
48250
ベージュ系
004
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392508
48253
ピンク系
009
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392517
48254
ピンク系
010
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392526
48255
イエロー系
011
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392535
48256
グリーン系
014
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392551
48257
グリーン系
015
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392560
48258
グリーン系
017
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392569
48259
ブルー系
020
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392578
48260
ブルー系
021
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392587
48261
ブルー系
023
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392596
48262
パープル系
024
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392605
48263
オレンジ系
026
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392490
48251
ブラウン系
006
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
取扱停止中
返品不可
69392499
48252
ピンク系
007
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください