センコー
ニューコーディネートシートカバー 【O型便座用】
程よい厚みで、便座の冷え対策におすすめ。カラーバリエーションも豊富にございます。
材質
表糸:アクリル、芯糸:ナイロン・ポリウレタン
適合サイズ
O型便座用
内容量
1枚
注意
※便座や色等の種類が多くなりますので、ご注文時にお間違えのないようご確認をお願い致します。(
※返品・交換不可
※)
※伸縮性のある生地を使用しているため、サイズにばらつきがありますが、便座への取り付けに問題はありません。
※製品の特性上、同じ色番のカバーでも糸の染色ロットごとに若干の色味の差が生じますことを予めご了承下さい。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69392140
48216
ホワイト系
001
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392149
48217
グレー系
002
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392158
48218
ベージュ系
004
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392167
48219
ブラウン系
006
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392176
48220
ピンク系
007
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392185
48221
ピンク系
009
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392201
48222
ピンク系
010
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392210
48223
イエロー系
011
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392219
48224
グリーン系
014
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392228
48225
グリーン系
015
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392237
48226
グリーン系
017
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392246
48227
ブルー系
020
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392255
48228
ブルー系
021
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392271
48229
ブルー系
023
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392280
48230
パープル系
024
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392289
48231
オレンジ系
026
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください