センコー
ニューコーディネートシートカバー 【U型便座用】
程よい厚みで、便座の冷え対策におすすめ。カラーバリエーションも豊富にございます。
材質
表糸:アクリル、芯糸:ナイロン・ポリウレタン
適合サイズ
U型便座用
内容量
1枚
注意
※便座や色等の種類が多くなりますので、ご注文時にお間違えのないようご確認をお願い致します。(
※返品・交換不可
※)
※伸縮性のある生地を使用しているため、サイズにばらつきがありますが、便座への取り付けに問題はありません。
※製品の特性上、同じ色番のカバーでも糸の染色ロットごとに若干の色味の差が生じますことを予めご了承下さい。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69392298
48232
ホワイト系
001
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392307
48233
グレー系
002
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392316
48234
ベージュ系
004
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392325
48235
ブラウン系
006
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392341
48236
ピンク系
007
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392350
48237
ピンク系
009
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392359
48238
ピンク系
010
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392368
48239
イエロー系
011
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392377
48240
グリーン系
014
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392386
48241
グリーン系
015
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392395
48242
グリーン系
017
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392411
48243
ブルー系
020
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392420
48244
ブルー系
021
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392429
48245
ブルー系
023
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392438
48246
パープル系
024
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69392447
48247
オレンジ系
026
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください