LEDイルミネーション 2芯ツリーライト専用電源アダプター

LEDイルミネーション 2芯ツリーライト専用電源アダプター - 光商事LEDイルミネーション 2芯ツリーライト専用電源アダプター - 光商事

LED2芯ツリーライト専用電源アダプターです。LED2芯ツリーライトには必ずこちらの電源コードをお使いください。防滴IP44で全長1.5mの電源コードです。つなぐ時には必ず向きをご確認ください。

質量(g)145長さ(m)1.5消費電力(W)48適合品番HIT10点灯方式常時入力電圧AC100V50/60Hz連結最大4セット(40m)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69408766HIT10PCB
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする