調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル

調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル - 日機調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル - 日機調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル - 日機調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル - 日機調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル - 日機

調光機能付き面発光LEDライトです。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。

用途外観検査ならびに目視検査照明など電源コード(m)3保護等級IP50色温度5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合導体サイズ(AWG[mm2])26×2C電球の種類LED内容量1台
取扱説明書:(1.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69408949NLUD30-DC強力マグネット(背面2個)730×60×1021.520001000
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408967NLUD120-45-DC強力マグネット(背面4個)730×120×104340002000
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする