LED投光器 ケーブル3m

LED投光器 ケーブル3m - 日機LED投光器 ケーブル3m - 日機LED投光器 ケーブル3m - 日機LED投光器 ケーブル3m - 日機LED投光器 ケーブル3m - 日機LED投光器 ケーブル3m - 日機LED投光器 ケーブル3m - 日機LED投光器 ケーブル3m - 日機

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。
また照明本体は軽く、工事現場などの屋外作業照明として最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。

用途工事現場などの屋外作業照明など材質本体:アルミダイカスト / パッキン:シリコン電源(V)AC100-240電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)80電球の種類LED内容量1台
取扱説明書:(0.86MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69408976NLFL80-AC354×280×58.58089003300
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69408985NLFL100-AC402×330×63.5100112004100
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする