LEDバックライト

LEDバックライト - 日機LEDバックライト - 日機LEDバックライト - 日機LEDバックライト - 日機LEDバックライト - 日機LEDバックライト - 日機LEDバックライト - 日機

導光板技術を使用してムラのない自然な光を演出します。
独自設計の導光板により光が均一に拡散し、物体の形状、輪郭、傷を正確に確認することができます。
そのため画像処理検査では正確に物体を認識でき、光のムラによる誤判定を防ぐことができます。

用途画像処理検査照明、外観検査照明、実験室照明など保護等級IP40色温度(K)5700材質【拡散板】アクリル電源(V)DC24使用温度(℃)-10~40 (ただし、氷結しないこと)材質(フレーム)アルミニウム合金配光角度(°)113RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合期待寿命(時間)(使用温度:25℃ )60,000電源ケーブル3m内容量1台
取扱説明書:(0.58MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(mm)
発光面(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69408906NLUB1515-DC-W6.8180×180×13150×150
オープン
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69408915NLUB2020-DC-W8.9230×230×13200×200
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする