スリム型防水LEDライト 3mケーブル

スリム型防水LEDライト 3mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 3mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 3mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 3mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 3mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 3mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 3mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 3mケーブル - 日機

LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(Devices on Board)技術でスリムな設計です。
乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のぎらつきを抑えた目に優しいLED照明です。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

用途制御盤内照明、設備機械照明、冷蔵倉庫照明など電源(V)DC24保護等級IP65色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合期待寿命(時間)(使用温度:40℃ )40,000電源ケーブル3m内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
使用温度(℃)
全光束(Lm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69409001NLT05-DC-S210×27.5×172.4-10~40(但し氷結不可)19060
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409010NLT10-DC-S330×27.5×174.8-10~40480160
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409019NLT20-DC-S580×27.5×1710.8-10~40970320
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409028NLT30-DC-S830×27.5×1715.6-10~401450470
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409037NLT40-DC-S1080×27.5×1721.6-10~401980640
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする