面発光LEDライト 3mケーブル

面発光LEDライト 3mケーブル - 日機面発光LEDライト 3mケーブル - 日機面発光LEDライト 3mケーブル - 日機

LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。
背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。

用途目視検査照明、画像検査照明、軽作業照明など付属品強力マグネット(背面2個)寸法(mm)730×60×10消費電力(W)21全光束(Lm)2000電源コード(m)3保護等級IP50色温度5700照度(Lx)1000使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合導体サイズ(AWG[mm2])26×2C電球の種類LED内容量1台
関連資料:図面(0.02MB)取扱説明書:(1.07MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69408940NLU30-DC
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする