防水型LEDスポットライト 3mケーブル

防水型LEDスポットライト 3mケーブル - 日機防水型LEDスポットライト 3mケーブル - 日機防水型LEDスポットライト 3mケーブル - 日機防水型LEDスポットライト 3mケーブル - 日機

大型機械や門型マシニングセンタの照明向けに、従来品よりヘッドケースを大きくし、さらに放熱性を高め、明るくしました。
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応し、高い絶縁性を有します。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

用途大型機械や門型マシニングセンタなど電源(V)AC100使用温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電源ケーブル3m内容量1台
取扱説明書:(1.14MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69409071NLSS12C-AC130×74.5×175109001200
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409089NLSS30C-AC200×130×2353031004480
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする