防水型面発光LEDライト 3mケーブル

防水型面発光LEDライト 3mケーブル - 日機防水型面発光LEDライト 3mケーブル - 日機

LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。
自然な光を放つため、長時間使用しても目の疲れがありません。
光の反射も少ないので、検査用照明として適しています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に適しています。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など寸法(mm)540×115×26電源(V)DC24消費電力(W)37使用温度(℃)-10~40(但し氷結不可)全光束(Lm)2570保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)1350RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電源ケーブル3m内容量1台
関連資料:図面(0.02MB)取扱説明書:(0.72MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69409055NLUP2-20-DC
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする