曜日別特売

防水型LEDスポットライト 3mケーブル

防水型LEDスポットライト 3mケーブル - 日機防水型LEDスポットライト 3mケーブル - 日機防水型LEDスポットライト 3mケーブル - 日機防水型LEDスポットライト 3mケーブル - 日機

屋外広告看板に照明の光を当てることで集客・宣伝効果を高めます。
ヘッドケースはアルミダイカスト、アームはステンレス製で、その上に耐候性コーティングを施しているため頑丈で壊れにくいスポットライトです。また誘導雷サージを素早く迂回させる設計で、落雷などから製品を保護します。屋外でも安全に常設設置が可能です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

用途広告看板照明、サイン照明、屋外照明など材質ヘッドケース:アルミ / アーム:ステンレス電源(V)AC100-240使用温度(℃)-10~40保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700配光角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合期待寿命(時間)(使用温度:40℃ )40,000電源ケーブル1.5m内容量1台
取扱説明書:(1.52MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69409107NLSS12A-AC130×75×240109001200
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69409116NLSS30A-AC200×130×2403031004480
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする