調光調色ができるLEDクリップライト

調光調色ができるLEDクリップライト - 東京メタル調光調色ができるLEDクリップライト - 東京メタル調光調色ができるLEDクリップライト - 東京メタル

USB Type-A電源のシンプルなクリップライトです。電源スイッチ長押しで調光、また電源押すたび光色の切り替わります。※ACアダプターの付属はありません。ACアダプターでご使用になる際は出力1A以上のものをお使いください。

質量(g)500スイッチON/OFF(長押しで調光)コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)5.5全光束(Lm)125定格寿命(時間)30000アーム長さ(mm)350色温度3000K/4500K/5800K(スイッチ押す毎切り替わり)クリップ幅(mm)60セード寸法(mm)245有効挟み幅(mm)(クリップ)30定格入力DC5V1A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69408897YO-43
4,500
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする