曜日別特売

ペンライト 450LM

ペンライト 450LM - Nicron(ニクロン)ペンライト 450LM - Nicron(ニクロン)ペンライト 450LM - Nicron(ニクロン)ペンライト 450LM - Nicron(ニクロン)ペンライト 450LM - Nicron(ニクロン)ペンライト 450LM - Nicron(ニクロン)ペンライト 450LM - Nicron(ニクロン)ペンライト 450LM - Nicron(ニクロン)

持ち運びにピッタリのペン型ライト。
簡単にフォーカスライトが出来るので、点検やチェック作業にピッタリ。
明るさ3段階調節可能。
最大450LM
簡単なフォーカス機能付。
ペン型フォーカスライトのため、狭い場所で活躍します。
点滅・SOSモード付
充電方法:本体真ん中部分(USBマーク部分)をひねると充電口が現れます。
タイプC充電口付き。
充電中は充電口のインジケーターが赤色で充電中、満充電になると緑色が点灯。

ブラック寸法(mm)18.4×18.4×153質量(g)64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69409150F72R18.4×18.4×15364
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする