曜日別特売

2.5G スイッチングハブ 全ポート2.5Gbps対応 静音ファンレス 小型メタル筐体 LANハブ

2.5G スイッチングハブ 全ポート2.5Gbps対応 静音ファンレス 小型メタル筐体 LANハブ - エレコム

全ポート2.5Gbpsに対応した5ポートのスイッチングハブです。片手で持てるコンパクトサイズでファンレス設計のため、動作音が気になりません。家庭やオフィスなどさまざまなシーンで活躍します。パソコンはもちろん、ゲーム機やテレビなど幅広い有線機器との接続にもおすすめです。

用途
全ポート2.5Gbps対応の5ポートスイッチングハブ。高速インターネット回線と組み合わせることで、2.5Gbpsの通信環境を構築でき、オンラインゲームや動画ストリーミングなどの大容量サービスも快適に楽しめます。
※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-Tに対応している必要があります。
ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用におすすめです。
片手で持てる小型モデルのため、わずかなスペースで設置できます。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。
らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。
らくらく節電E機能で最大約74%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較
別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【スイッチングファブリック】25.0Gbps【壁掛け用穴】あり【測定時のポート速度とポート数】2.5Gbps:5ポート【盗難防止】セキュリティスロットなし付属品専用ACアダプター(約1.8m)1個、ゴム足4個、安全にお使いいただくために1枚、クイックセットアップガイド1枚質量(g)約270(本体のみ)ポート数5ポート消費電力(W)5.3(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×5入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz対応Auto MDI/MDI-X、BPDU透過機能、EAP透過機能、ノンブロッキング、ループ検知、らくらく節電E(IEEE 802.3az)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121.0×75.0×26.0(本体のみ)準拠規格IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ1Mbytes(各ポートに動的割り当て)動作環境温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル2.5GBASE-T/1000BASE-T設置方法水平設置、壁掛け、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)材質(カラー)筐体/メタル(ブラック)発熱量(KJ/h)約19.1(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)ファンなし電源仕様専用ACアダプターフローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数16384件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応 (10Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度3720238パケット/秒(2.5Gbps)、1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)12.5(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)18.6MTBF(時間)1428000@25℃、439000@50℃PoE対応非対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69408547EHC-LQ01-5
7,460
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする