曜日別特売

MagSafe マグネット スマホスタンド 角度調整 折りたたみ 薄型 卓上 メタルプレート付属

MagSafe マグネット スマホスタンド 角度調整 折りたたみ 薄型 卓上 メタルプレート付属 - エレコムMagSafe マグネット スマホスタンド 角度調整 折りたたみ 薄型 卓上 メタルプレート付属 - エレコムMagSafe マグネット スマホスタンド 角度調整 折りたたみ 薄型 卓上 メタルプレート付属 - エレコムMagSafe マグネット スマホスタンド 角度調整 折りたたみ 薄型 卓上 メタルプレート付属 - エレコムMagSafe マグネット スマホスタンド 角度調整 折りたたみ 薄型 卓上 メタルプレート付属 - エレコムMagSafe マグネット スマホスタンド 角度調整 折りたたみ 薄型 卓上 メタルプレート付属 - エレコムMagSafe マグネット スマホスタンド 角度調整 折りたたみ 薄型 卓上 メタルプレート付属 - エレコムMagSafe マグネット スマホスタンド 角度調整 折りたたみ 薄型 卓上 メタルプレート付属 - エレコム

折り畳み式でコンパクトに持ち運べる!マグネットで簡単にスマートフォンの着脱ができる、MAGKEEPシリーズのスマホスタンドです。MagSafe非対応でも使用できるメタルプレート付き。マグネット部分は360度回転し、縦向き・横向きの切り替えもスムーズ。角度調節も可能で、動画視聴やビデオ通話がもっと快適に楽しめます。

用途
マグネットで簡単にスマートフォンの着脱可能。MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応の端末でも使用できます。
マグネット部分は360度回転し、スマホの縦向き・横向きの切り替えがスムーズです。
折り畳み式で使わないときも場所を取らず、スッキリ収納できます。
上下180度角度の調節が可能。見やすい角度で動画を見ることや、写りの良いアングルで写真撮影やビデオ通話が楽しめます。
スマートフォンやケースの形状を気にせずしっかり固定できるため、ケースの厚みなどで角度が不安定にならず、快適に使用できます。
マグネット固定なので、充電ケーブルの差込口をふさがず、自由な角度で充電可能です。
土台裏にはシリコン製の滑り止めが付いてます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質スタンド質量(g)スタンド本体:約87、メタルプレート:約2内容スタンド×1、メタルプレート×1対応機種MagSafe対応iPhone ※2025年12月現在。磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを貼り付けて使用可能です。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×96×17(折り畳み時)耐荷重(g)300内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69408511P-DSMAL01NBKブラック
3,490
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
69408520P-DSMAL01NSVシルバー
3,490
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする