曜日別特売

シーリングファン リモコン式DCモーター

シーリングファン リモコン式DCモーター - 東京メタルシーリングファン リモコン式DCモーター - 東京メタルシーリングファン リモコン式DCモーター - 東京メタル

引き掛けシーリング式で設置が簡単なシーリングファンライトです。シーリングファンでお部屋の空気を循環させることで一年を通じて快適な環境を作ることができます。
本商品はDCモーターを採用しており、省エネに優れリモコンでの細かな回転数調整が可能です。
お部屋の雰囲気にあわせて使用できる表裏色の違うリバーシブル羽根です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。

その他傾斜天井15°まで適合6畳用材質本体:鉄、羽根:MDF質量(kg)6本体:ブラック、羽根:黒/濃茶(リバーシブル)高さ(mm)395径(Φmm)【回転】1067消費電力(W)【ファン】9.5定格電圧(V)100モーターDCセード寸法(mm)Φ135リモコンランプ:4灯~ON/OFF、ファン:4段階&リズム、OFF、タイマー(ファンのみ1h/2h)、ファン回転:正逆フレンジ寸法(mm)Φ130内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電球
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69408818TDC42001BRCLD260W相当LED電球色ランプ×4灯付属(消費電力32W)
39,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
69408827TDC42001BRCND2別売り(E26口金60W×4灯まで)
34,600
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする