曜日別特売

赤ちゃんのピンセット

赤ちゃんのピンセット - 貝印赤ちゃんのピンセット - 貝印赤ちゃんのピンセット - 貝印赤ちゃんのピンセット - 貝印

赤ちゃんの小さな鼻に詰まった異物を取り除くピンセットです。
先端を円盤状にすることで、従来の『つまんで取り除く』という機能に加え『掻き出して取り除く』という機能をプラスした優れものです。
また、衛生的で保管に便利なキャップ付きです。

材質【ピンセット部】クリーナー【ボディ】ABS樹脂【フィン部】エラストマーサイズ(cm)60×20×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69408468KF0134
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする